Descripción general
Especificaciones
- Diseño de tipoResorte de compresión
- Tipo de extremoConexión a tierra
- MaterialCable musical
- Diámetro exterior0.6000 pulg.
- Longitud libre1.5000 pulg.
- Tamaño del cable0.0450 pulg.
- Tarifa de primavera6.5000 lb/pulg.
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC06000451500M
- Peso0.00753 lb
- Cantidad mínima del pedido10