Descripción general
Especificaciones
- Diseño de tipoResorte de compresión
- Tipo de extremoConexión a tierra
- MaterialCable musical
- Diámetro exterior0.7200 pulg.
- Longitud libre3.2500 pulg.
- Tamaño del cable0.0670 pulg.
- Tarifa de primavera10.7000 lb/pulg.
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC07200673250M
- Peso0.03318 lb
- Cantidad mínima del pedido10