Descripción general
Especificaciones
- Diseño de tipoResorte de compresión
- Tipo de extremoConexión a tierra
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Diámetro exterior0.9750 pulg.
- Longitud libre1.5000 pulg.
- Tamaño del cable0.0960 pulg.
- Tarifa de primavera36.8186 lb/pulg.
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC09750961500S
- Peso0.04751 lb
- Cantidad mínima del pedido10