Descripción general
Especificaciones
- Diseño de tipoResorte de compresión
- Tipo de extremoConexión a tierra
- MaterialCable musical
- Diámetro exterior0.9750 pulg.
- Longitud libre0.8800 pulg.
- Tamaño del cable0.0850 pulg.
- Tarifa de primavera53.8000 lb/pulg.
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC09750850875M
- Peso0.02572 lb
- Cantidad mínima del pedido10