212-1015-002
Unidad de control de dirección hidráulica - Serie 6 , caudal máximo de 16 gpm, puerto de 3/4-16 pulg., 28.2 pulg.3/r
Artículo MI #00834164
No. Fabricante 212-1015-002
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de control de dirección hidráulica - Serie 6 , caudal máximo de 16 gpm, puerto de 3/4-16 pulg., 28.2 pulg.3/r
Artículo MI #00834164
No. Fabricante 212-1015-002
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
212-1015 CONTROL DE DIRECCIÓN
  • Variabilidad del caudal|Varias presiones nominales máximas

Especificaciones

  • Serie
    6
  • Desplazamiento
    28.2 pulg.3/r
  • Caudal máximo
    16 gpm
  • Presión máxima del sistema
    1000 psi
  • Caudal continuo
    45 l/min
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    93 °C
  • Tipo de circuito neutro
    Centro cerrado
  • Tamaño del puerto
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    120 Segundo universal Saybold
  • Tipo de reacción
    Reacción sin carga
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de montaje
    2X .375-24 UNF-2B Cara del puerto 4X .375-16 UNC-2B Cara de montaje
  • Rango de presión de funcionamiento
    172 bar
  • Altura total
    3.70 pulg.
  • Longitud total
    7.45 pulg.
  • Ancho general
    5.67 pulg.
  • Configuración de puertos
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Filtración recomendada
    Limpieza ISO 18/13
  • Fluidos recomendados
    Consulte el boletín técnico de Eaton 3-401
  • Presión de trabajo
    172 bar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo