3403 3/4

Lovejoy
3403 3/4

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie 3403 , 0.7500 pulg. de diámetro de orificio, 3.3800 pulg. de diámetro exterior, 2.8100 pulg. OAL
Artículo MI #00834589
No. Fabricante 3403 3/4
Precio538.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
3403 3/4

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie 3403 , 0.7500 pulg. de diámetro de orificio, 3.3800 pulg. de diámetro exterior, 2.8100 pulg. OAL
Artículo MI #00834589
No. Fabricante 3403 3/4
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
Precio538.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3403-3/4-PULLEY

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    1.6200 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    3.1300 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3800 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de bridas móviles
    1
  • Relación máxima de velocidad conducida
    1.93:1
  • Longitud total
    2.8100 pulg.
  • Diámetro del cubo del resorte
    2.1600 pulg.
  • Serie
    3403
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    685144278081
  • Tipo de montaje
    Destornillador central ajustable
  • Peso
    2.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo