Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Diámetro de paso mínimo2.1 pulg.
- Diámetro de paso máximo4-1/4 pulg.
- Diámetro exterior4-1/2 pulg.
- Capacidad de par18 pulg.
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Número de bridas móviles2
- Relación máxima de velocidad conducida2:1
- Material de la bridaAluminio anodizado
- Longitud total4.81 pulg.
- Longitud hasta el centro de ranura1.06 pulg.
- Longitud a través del orificio2 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte2.13 pulg.
- Ancho de la cara1.38 pulg.
- SerieAluminolina
- UPC_NO685144185266
- Tipo de montajeDestornillador central ajustable
- Peso2.12 lb