Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro de paso mínimo2.1000 pulg.
- Diámetro de paso máximo5.7500 pulg.
- Diámetro exterior6.0000 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de bridas móviles2
- Relación máxima de velocidad conducida2.7:1
- Longitud total6.3100 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte2.2500 pulg.
- Serie160
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeDestornillador central ajustable
- Peso3.75 lb