Descripción general
Descripción del fabricante
3407-3/4-PULLEY
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Diámetro de paso mínimo1.62 pulg.
- Diámetro de paso máximo3.13 pulg.
- Diámetro exterior3.38 pulg.
- Capacidad de par27 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de bridas móviles1
- Viaje total1.2 pulg.
- Relación máxima de velocidad conducida1.93:1
- Material de la bridaHierro fundido
- Longitud total2.81 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte2.16 pulg.
- SerieEconoline
- UPC_NO685144278142
- Tipo de montajeDestornillador central ajustable
- Peso2.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad