4005 1/2 NKW

Lovejoy
4005 1/2 NKW

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Econoline, 0.5000 pulg. de diámetro de orificio, 4.0000 pulg. de diámetro exterior, 2.81 pulg. de OAL
Artículo MI #00834719
No. Fabricante 4005 1/2 NKW
Price$646.07/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
4005 1/2 NKW

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Econoline, 0.5000 pulg. de diámetro de orificio, 4.0000 pulg. de diámetro exterior, 2.81 pulg. de OAL
Artículo MI #00834719
No. Fabricante 4005 1/2 NKW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$646.07/each

Descripción general

Descripción del fabricante
4005-1/2-PULLEY-NKW

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    1.62 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    3-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    4 pulg.
  • Capacidad de par
    18 pulg.
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Número de bridas móviles
    1
  • Viaje total
    1.6 pulg.
  • Relación máxima de velocidad conducida
    2.31:1
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Longitud total
    2.81 pulg.
  • Diámetro del cubo del resorte
    2.16 pulg.
  • Serie
    Econoline
  • UPC_NO
    685144278159
  • Tipo de montaje
    Destornillador central ajustable
  • Peso
    2.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo