Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Diámetro de paso mínimo2.1 pulg.
- Diámetro de paso máximo5-3/4 pulg.
- Diámetro exterior6 pulg.
- Capacidad de par27 pulg.
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Número de bridas móviles2
- Relación máxima de velocidad conducida2.7:1
- Material de la bridaAluminio anodizado
- Longitud total6.31 pulg.
- Longitud hasta el centro de ranura1.56 pulg.
- Longitud a través del orificio2-1/4 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte2-1/4 pulg.
- Ancho de la cara1.63 pulg.
- SerieAluminolina
- Tipo de montajeDestornillador central ajustable
- Peso3.75 lb