Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Diámetro de paso mínimo1.62 pulg.
- Diámetro de paso máximo3-3/4 pulg.
- Diámetro exterior4 pulg.
- Capacidad de par18 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de bridas móviles1
- Viaje total1.6 pulg.
- Relación máxima de velocidad conducida2.31:1
- Material de la bridaHierro fundido
- Longitud total2.81 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte2.16 pulg.
- SerieEconoline
- UPC_NO685144278166
- Tipo de montajeDestornillador central ajustable
- Peso2.38 lb