Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Diámetro de paso mínimo2.62 pulg.
- Diámetro de paso máximo4-3/4 pulg.
- Diámetro exterior5 pulg.
- Capacidad de par18 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de bridas móviles1
- Viaje total1.6 pulg.
- Relación máxima de velocidad conducida1.81:1
- Material de la bridaHierro fundido
- Longitud total3-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte2-1/2 pulg.
- SerieEconoline
- UPC_NO685144373694
- Tipo de montajeDestornillador central ajustable
- Peso3.88 lb