Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro de paso mínimo2.6200 pulg.
- Diámetro de paso máximo4.7500 pulg.
- Diámetro exterior5.0000 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de bridas móviles1
- Relación máxima de velocidad conducida1.81:1
- Longitud total3.5000 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte2.5000 pulg.
- Serie5005A
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO685144373724
- Tipo de montajeDestornillador central ajustable
- Peso3.88 lb