180 X 3/4

Lovejoy
180 X 3/4

68514418676 Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Aluminoline, 3/4 pulg. de diámetro de orificio, 6.31 pulg. de diámetro exterior, 7.13 pulg. OAL
Artículo MI #00834965
No. Fabricante 180 X 3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
180 X 3/4

68514418676 Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Aluminoline, 3/4 pulg. de diámetro de orificio, 6.31 pulg. de diámetro exterior, 7.13 pulg. OAL
Artículo MI #00834965
No. Fabricante 180 X 3/4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
180-3/4-PULLEY

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    2.24 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    6.06 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.31 pulg.
  • Capacidad de par
    54 pulg.
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Número de bridas móviles
    2
  • Relación máxima de velocidad conducida
    2.7:1
  • Material de la brida
    Aluminio anodizado
  • Longitud total
    7.13 pulg.
  • Longitud hasta el centro de ranura
    1.63 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.63 pulg.
  • Diámetro del cubo del resorte
    2-1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-3/4 pulg.
  • Serie
    Aluminolina
  • Tipo de montaje
    Destornillador central ajustable
  • Peso
    4.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo