Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa1422V
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Diámetro de paso mínimo1.9 pulg.
- Diámetro de paso máximo5.8 pulg.
- Diámetro exterior6 pulg.
- Capacidad de par18 pulg.
- Número de bridas móviles2
- Relación máxima de velocidad conducida3:1
- Material de la bridaAluminio anodizado
- Longitud total4.86 pulg.
- Longitud hasta el centro de ranura1.31 pulg.
- Longitud a través del orificio4.86 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte2-1/4 pulg.
- Ancho de la cara1.94 pulg.
- SerieWB
- UPC_NO685144187000
- Tipo de montajeDestornillador central ajustable
- Peso2.75 lb