260 X 5/8

Lovejoy
260 X 5/8

68514418724 Polea de velocidad variable cargada por resorte - Serie WB, diámetro interno de 5/8 in, DE de 6 in, OAL de 4.86 in
Artículo MI #00835124
No. Fabricante 260 X 5/8
Precio1,098.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
260 X 5/8

68514418724 Polea de velocidad variable cargada por resorte - Serie WB, diámetro interno de 5/8 in, DE de 6 in, OAL de 4.86 in
Artículo MI #00835124
No. Fabricante 260 X 5/8
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
Su precio$1,098.48/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
260-5/8-PULLEY

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    1422V
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    1.9 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    5.8 pulg.
  • Diámetro exterior
    6 pulg.
  • Capacidad de par
    27 pulg.
  • Número de bridas móviles
    2
  • Relación máxima de velocidad conducida
    3:1
  • Material de la brida
    Aluminio anodizado
  • Longitud total
    4.86 pulg.
  • Longitud hasta el centro de ranura
    1.31 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.86 pulg.
  • Diámetro del cubo del resorte
    2-1/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.94 pulg.
  • Serie
    WB
  • UPC_NO
    685144187246
  • Tipo de montaje
    Destornillador central ajustable
  • Peso
    2.75 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo