5015A 7/8

Lovejoy
5015A 7/8

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie 5015A , 0.8750 pulg. de diámetro de orificio, 5.0000 pulg. de diámetro exterior, 3.5000 pulg. OAL
Artículo MI #00835194
No. Fabricante 5015A 7/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
5015A 7/8

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie 5015A , 0.8750 pulg. de diámetro de orificio, 5.0000 pulg. de diámetro exterior, 3.5000 pulg. OAL
Artículo MI #00835194
No. Fabricante 5015A 7/8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
5015A-7/8-PULLEY

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    2.6200 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    4.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de bridas móviles
    1
  • Relación máxima de velocidad conducida
    1.81:1
  • Longitud total
    3.5000 pulg.
  • Diámetro del cubo del resorte
    2.5000 pulg.
  • Serie
    5015A
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    685144421043
  • Tipo de montaje
    Destornillador central ajustable
  • Peso
    4.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo