Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa1922V
- Diámetro interno1 pulg.
- Diámetro de paso mínimo2.42 pulg.
- Diámetro de paso máximo7.28 pulg.
- Diámetro exterior7-1/2 pulg.
- Número de bridas móviles1
- Relación máxima de velocidad conducida9.:1
- Material de la bridaAluminio anodizado
- Longitud total9-1/2 pulg.
- Longitud a través del orificio3 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte5 pulg.
- Ancho de la cara1.56 pulg.
- SerieWB
- Tipo de montajeDestornillador central fijo
- Peso12.12 lb