Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa2926V
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- Diámetro de paso mínimo2.8 pulg.
- Diámetro de paso máximo9.7 pulg.
- Diámetro exterior10 pulg.
- Capacidad de par108 pulg.
- Número de bridas móviles2
- Relación máxima de velocidad conducida3.4:1
- Material de la bridaAluminio anodizado
- Longitud total8-3/4 pulg.
- Longitud hasta el centro de ranura1.81 pulg.
- Longitud a través del orificio8-3/4 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte2.87 pulg.
- Ancho de la cara3.68 pulg.
- SerieWB
- UPC_NO685144188199
- Tipo de montajeDestornillador central ajustable
- Peso19.00 lb