Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa2926V
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- Diámetro de paso mínimo3.2 pulg.
- Diámetro de paso máximo9.7 pulg.
- Diámetro exterior10 pulg.
- Capacidad de par180 pulg.
- Número de bridas móviles2
- Relación máxima de velocidad conducida3:1
- Material de la bridaAluminio anodizado
- Longitud total10.31 pulg.
- Longitud hasta el centro de ranura2.13 pulg.
- Longitud a través del orificio10.31 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte3.19 pulg.
- Ancho de la cara3.94 pulg.
- SerieWB
- UPC_NO685144189882
- Tipo de montajeDestornillador central ajustable
- Peso27.25 lb