Descripción general
Descripción del fabricante
5005-7/8-PULLEY
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaB
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Diámetro de paso mínimo1.72 pulg.
- Diámetro de paso máximo4.65 pulg.
- Diámetro exterior5 pulg.
- Capacidad de par18 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de bridas móviles1
- Viaje total2.2 pulg.
- Relación máxima de velocidad conducida2.7:1
- Material de la bridaHierro fundido
- Longitud total3-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte2-1/2 pulg.
- SerieEconoline
- UPC_NO685144278241
- Tipo de montajeDestornillador central ajustable
- Peso4.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad