Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaB
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro de paso mínimo1.7200 pulg.
- Diámetro de paso máximo4.6500 pulg.
- Diámetro exterior5.0000 pulg.
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Número de bridas móviles1
- Relación máxima de velocidad conducida2.70:1
- Longitud total3.5000 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte2.5000 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Serie5015
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeDestornillador central ajustable
- Peso4.06 lb