Motion
5010 1/2 NKW

Lovejoy
5010 1/2 NKW

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie 5010 , 0.5000 pulg. de diámetro de orificio, 5.0000 pulg. de diámetro exterior, 3.5000 pulg. OAL
Artículo MI #00835516
No. Fabricante 5010 1/2 NKW
Precio700.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
5010 1/2 NKW

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie 5010 , 0.5000 pulg. de diámetro de orificio, 5.0000 pulg. de diámetro exterior, 3.5000 pulg. OAL
Artículo MI #00835516
No. Fabricante 5010 1/2 NKW
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
Su precio$700.83/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5010-1/2-PULLEY-NKW

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    B
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    1.7200 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    4.6500 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Número de bridas móviles
    1
  • Relación máxima de velocidad conducida
    2.70:1
  • Longitud total
    3.5000 pulg.
  • Diámetro del cubo del resorte
    2.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Serie
    5010
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    685144270962
  • Tipo de montaje
    Destornillador central ajustable
  • Peso
    4.06 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo