5010 5/8

Lovejoy
5010 5/8

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Econoline, 0.6250 pulg. de diámetro de orificio, 5.0000 pulg. de diámetro exterior, 3-1/2 pulg. de OAL
Artículo MI #00835539
No. Fabricante 5010 5/8
Precio644.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
5010 5/8

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Econoline, 0.6250 pulg. de diámetro de orificio, 5.0000 pulg. de diámetro exterior, 3-1/2 pulg. de OAL
Artículo MI #00835539
No. Fabricante 5010 5/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio644.17 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5010-5/8-PULLEY

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    B
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    1.72 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    4.65 pulg.
  • Diámetro exterior
    5 pulg.
  • Capacidad de par
    36 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de bridas móviles
    1
  • Viaje total
    2.2 pulg.
  • Relación máxima de velocidad conducida
    2.7:1
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del cubo del resorte
    2-1/2 pulg.
  • Serie
    Econoline
  • UPC_NO
    685144270931
  • Tipo de montaje
    Destornillador central ajustable
  • Peso
    4.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo