Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaB
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro de paso mínimo1.7200 pulg.
- Diámetro de paso máximo4.6500 pulg.
- Diámetro exterior5.0000 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de bridas móviles1
- Relación máxima de velocidad conducida2.70:1
- Longitud total3.5000 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte2.5000 pulg.
- Serie5015
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO685144278296
- Tipo de montajeDestornillador central ajustable
- Peso4.00 lb