5010 7/8

Lovejoy
5010 7/8

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Econoline, 0.8750 pulg. de diámetro de orificio, 5.0000 pulg. de diámetro exterior, 3-1/2 pulg. de OAL
Artículo MI #00835587
No. Fabricante 5010 7/8
Precio557.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
5010 7/8

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Econoline, 0.8750 pulg. de diámetro de orificio, 5.0000 pulg. de diámetro exterior, 3-1/2 pulg. de OAL
Artículo MI #00835587
No. Fabricante 5010 7/8
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
Su precio$557.00/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5010-7/8-PULLEY

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    B
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    1.72 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    4.65 pulg.
  • Diámetro exterior
    5 pulg.
  • Capacidad de par
    36 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de bridas móviles
    1
  • Viaje total
    2.2 pulg.
  • Relación máxima de velocidad conducida
    2.7:1
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del cubo del resorte
    2-1/2 pulg.
  • Serie
    Econoline
  • UPC_NO
    685144270955
  • Tipo de montaje
    Destornillador central ajustable
  • Peso
    4.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo