Descripción general
Descripción del fabricante
POLEA DE 5015-1"
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaB
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro de paso mínimo2.0700 pulg.
- Diámetro de paso máximo4.6500 pulg.
- Diámetro exterior5.0000 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de bridas móviles1
- Relación máxima de velocidad conducida2.25:1
- Longitud total3.5000 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte2.5000 pulg.
- Serie5015
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO685144278319
- Tipo de montajeDestornillador central ajustable
- Peso4.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad