Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaB
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Diámetro de paso mínimo2.69 pulg.
- Diámetro de paso máximo5.65 pulg.
- Diámetro exterior6 pulg.
- Capacidad de par36 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de bridas móviles1
- Viaje total2.2 pulg.
- Relación máxima de velocidad conducida2.1:1
- Material de la bridaHierro fundido
- Longitud total4.13 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte3.13 pulg.
- SerieEconoline
- UPC_NO685144278333
- Tipo de montajeDestornillador central ajustable
- Peso6.50 lb