Descripción general
Descripción del fabricante
6010-1-1/8-PULLEY
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaB
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Diámetro de paso mínimo2.6900 pulg.
- Diámetro de paso máximo5.6500 pulg.
- Diámetro exterior6.0000 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de bridas móviles1
- Relación máxima de velocidad conducida2.10:1
- Longitud total4.1300 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte3.1300 pulg.
- SerieEconoline
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO685144278364
- Tipo de montajeDestornillador central ajustable
- Peso6.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad