Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa1922V
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro de paso mínimo2.7000 pulg.
- Diámetro de paso máximo8.0300 pulg.
- Diámetro exterior8.2500 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de bridas móviles1
- Relación máxima de velocidad conducida3:01
- Longitud total5.3800 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte3.0000 pulg.
- SerieHexadrive
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO685144208026
- Tipo de montajeDestornillador central ajustable
- Peso12.10 lb