Motion
11902 X 7/8

Lovejoy
11902 X 7/8

68514420803 Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Hexadrive, 7/8 pulg. Diámetro de orificio, 8-1/4 pulg. OD, 5.38 pulg. OAL
Artículo MI #00835822
No. Fabricante 11902 X 7/8
Precio2,421.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
11902 X 7/8

68514420803 Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Hexadrive, 7/8 pulg. Diámetro de orificio, 8-1/4 pulg. OD, 5.38 pulg. OAL
Artículo MI #00835822
No. Fabricante 11902 X 7/8
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
Precio2,421.60 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
11902-7/8-PULLEY

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    2926V
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    2.7 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    8.03 pulg.
  • Diámetro exterior
    8-1/4 pulg.
  • Capacidad de par
    72 pulg.
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Número de bridas móviles
    1
  • Relación máxima de velocidad conducida
    3:1
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Longitud total
    5.38 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del cubo del resorte
    3 pulg.
  • Serie
    Hexadrive
  • UPC_NO
    685144208033
  • Tipo de montaje
    Destornillador central ajustable
  • Peso
    12.10 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo