6020 1

Lovejoy
6020 1

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Econoline, 1.0000 pulg. de diámetro de orificio, 6.0000 pulg. de diámetro exterior, 4.13 pulg. de OAL
Artículo MI #00835831
No. Fabricante 6020 1
Precio898.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
6020 1

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Econoline, 1.0000 pulg. de diámetro de orificio, 6.0000 pulg. de diámetro exterior, 4.13 pulg. de OAL
Artículo MI #00835831
No. Fabricante 6020 1
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
Su precio$898.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA DE 6020-1"

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    B
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    2.69 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    5.65 pulg.
  • Diámetro exterior
    6 pulg.
  • Capacidad de par
    72 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de bridas móviles
    1
  • Viaje total
    2.2 pulg.
  • Relación máxima de velocidad conducida
    2.1:1
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Longitud total
    4.13 pulg.
  • Diámetro del cubo del resorte
    3.13 pulg.
  • Serie
    Econoline
  • UPC_NO
    685144278401
  • Tipo de montaje
    Destornillador central ajustable
  • Peso
    6.25 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo