Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa2926V
- Diámetro interno1 pulg.
- Diámetro de paso mínimo2.7 pulg.
- Diámetro de paso máximo8.03 pulg.
- Diámetro exterior8-1/4 pulg.
- Capacidad de par72 pulg.
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Número de bridas móviles1
- Relación máxima de velocidad conducida3:1
- Material de la bridaHierro fundido
- Longitud total5.38 pulg.
- Longitud a través del orificio3-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte3 pulg.
- SerieHexadrive
- Tipo de montajeDestornillador central ajustable
- Peso12.10 lb