6030 5/8

Lovejoy
6030 5/8

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Econoline, 0.6250 pulg. de diámetro de orificio, 6.0000 pulg. de diámetro exterior, 4.1300 pulg. de OAL
Artículo MI #00835902
No. Fabricante 6030 5/8
Precio1,092.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
6030 5/8

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Econoline, 0.6250 pulg. de diámetro de orificio, 6.0000 pulg. de diámetro exterior, 4.1300 pulg. de OAL
Artículo MI #00835902
No. Fabricante 6030 5/8
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
Precio1,092.95 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6030-5/8-PULLEY

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    B
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    2.6900 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    5.6500 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de bridas móviles
    1
  • Relación máxima de velocidad conducida
    2.10:1
  • Longitud total
    4.1300 pulg.
  • Diámetro del cubo del resorte
    3.1300 pulg.
  • Serie
    Econoline
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    685144278425
  • Tipo de montaje
    Destornillador central ajustable
  • Peso
    6.88 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo