Motion
12905 1 3/8

Lovejoy
12905 1 3/8

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Hexadrive, 1.3750 pulg. Diámetro de orificio, 10.0000 pulg. OD, 6.44 pulg. OAL
Artículo MI #00835978
No. Fabricante 12905 1 3/8
Precio4,348.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
12905 1 3/8

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Hexadrive, 1.3750 pulg. Diámetro de orificio, 10.0000 pulg. OD, 6.44 pulg. OAL
Artículo MI #00835978
No. Fabricante 12905 1 3/8
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
Su precio$4,348.89/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12905-1-3/8-PULLEY

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    2926V
  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    3.28 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    9.7 pulg.
  • Diámetro exterior
    10 pulg.
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Número de bridas móviles
    1
  • Relación máxima de velocidad conducida
    8.7:1
  • Material de la brida
    Acero inoxidable
  • Longitud total
    6.44 pulg.
  • Longitud hasta el centro de ranura
    1.88 pulg.
  • Diámetro del cubo del resorte
    6.63 pulg.
  • Serie
    Hexadrive
  • UPC_NO
    685144373502
  • Tipo de montaje
    Destornillador central fijo
  • Peso
    25.12 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo