Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa2926V
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- Diámetro de paso mínimo3.28 pulg.
- Diámetro de paso máximo9.7 pulg.
- Diámetro exterior10 pulg.
- Capacidad de par270 pulg.
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Número de bridas móviles1
- Relación máxima de velocidad conducida3:1
- Material de la bridaHierro fundido
- Longitud total6.44 pulg.
- Longitud a través del orificio6.44 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte6.62 pulg.
- Ancho de la cara3.56 pulg.
- SerieHexadrive
- UPC_NO685144373366
- Tipo de montajeDestornillador central ajustable
- Peso25.12 lb