Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaB
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Diámetro de paso mínimo3.6900 pulg.
- Diámetro de paso máximo6.6500 pulg.
- Diámetro exterior7.0000 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de bridas móviles1
- Relación máxima de velocidad conducida1.80:1
- Longitud total4.1300 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte3.1300 pulg.
- SerieEconoline
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO685144278524
- Tipo de montajeDestornillador central ajustable
- Peso7.63 lb