7020 3/4

Lovejoy
7020 3/4

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Econoline, 0.7500 pulg. de diámetro de orificio, 7.0000 pulg. de diámetro exterior, 4.1300 pulg. de OAL
Artículo MI #00836108
No. Fabricante 7020 3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
7020 3/4

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Econoline, 0.7500 pulg. de diámetro de orificio, 7.0000 pulg. de diámetro exterior, 4.1300 pulg. de OAL
Artículo MI #00836108
No. Fabricante 7020 3/4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
7020-3/4-PULLEY

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    B
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    3.6900 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    6.6500 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de bridas móviles
    1
  • Relación máxima de velocidad conducida
    1.80:1
  • Longitud total
    4.1300 pulg.
  • Diámetro del cubo del resorte
    3.1300 pulg.
  • Serie
    Econoline
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    685144278548
  • Tipo de montaje
    Destornillador central ajustable
  • Peso
    8.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo