5131
Sello de aceite de labio único - Sólido, 0.500 pulg. de diámetro del eje, 1.249 pulg. de diámetro exterior, 0.188 pulg. de ancho total, diseño CRWH3 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00836123
No. Fabricante 5131
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de labio único - Sólido, 0.500 pulg. de diámetro del eje, 1.249 pulg. de diámetro exterior, 0.188 pulg. de ancho total, diseño CRWH3 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00836123
No. Fabricante 5131
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
5131 SELLO DE ACEITE

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    0.500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.249 pulg.
  • Ancho general
    0.188 pulg.
  • Tipo de diseño
    CRWH3
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio ondulado
  • Número de labios
    1
  • Carcasa
    Acero inoxidable
  • Diseño del caso
    Estuche metálico, interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    10 psi
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    085311003575
  • Mangas de desgaste compatibles
    99050
  • Anillas en V compatibles
    400125;400130;400134
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, labio SKF WAVE
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Extremos de rueda, ejes
  • Peso
    0.04 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo