Motion
01EBCF200EX

Cooper
01EBCF200EX

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - 2.0000 pulg. de diámetro interior, collar de abrazadera, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido, servicio mediano
Artículo MI #00836189
No. Fabricante 01EBCF200EX
Precio3,941.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
01EBCF200EX

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - 2.0000 pulg. de diámetro interior, collar de abrazadera, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido, servicio mediano
Artículo MI #00836189
No. Fabricante 01EBCF200EX
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
Precio3,941.17 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
01EBCF200EXAT FLG BRG
  • Los cojinetes de la serie Cooper 01 son adecuados para la mayoría de las aplicaciones de servicio medio
  • Las bases de bloque de almohada de hierro fundido estándar normalmente tienen ranuras longitudinales para tornillos
  • El acero fundido u otras bases especiales suelen tener orificios perforados

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    7.1250 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de longitud total
    8.5000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Profundidad general
    4-3/16 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21360 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    23400 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +212 °F
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    01E
  • UPC_NO
    7316577569912
  • Peso
    20.44 lb
  • RPM Máx.
    4630 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo