Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa2926V
- Diámetro interno1-3/8 pulg.
- Diámetro de paso mínimo3.28 pulg.
- Diámetro de paso máximo9.7 pulg.
- Diámetro exterior10 pulg.
- Capacidad de par180 pulg.
- Número de bridas móviles2
- Relación máxima de velocidad conducida3:1
- Material de la bridaHierro fundido
- Longitud total8-1/4 pulg.
- Longitud hasta el centro de ranura4.31 pulg.
- Longitud a través del orificio8-1/4 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte6.62 pulg.
- Ancho de la cara3.56 pulg.
- SerieHexadrive
- UPC_NO685144373359
- Tipo de montajeDestornillador central ajustable
- Peso29.75 lb