22907 X 1-1/8

Lovejoy
22907 X 1-1/8

68514437338 Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Hexadrive, 1-1/8 pulg. Diámetro de orificio, 10 pulg. OD, 8-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #00836219
No. Fabricante 22907 X 1-1/8
Precio6,021.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
22907 X 1-1/8

68514437338 Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Hexadrive, 1-1/8 pulg. Diámetro de orificio, 10 pulg. OD, 8-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #00836219
No. Fabricante 22907 X 1-1/8
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
Precio6,021.54 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22907-1-1/8-PULLEY

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    2926V
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    3.28 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    9.7 pulg.
  • Diámetro exterior
    10 pulg.
  • Capacidad de par
    270 pulg.
  • Número de bridas móviles
    2
  • Relación máxima de velocidad conducida
    3:1
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Longitud total
    8-1/4 pulg.
  • Longitud hasta el centro de ranura
    4.31 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    8-1/4 pulg.
  • Diámetro del cubo del resorte
    6.62 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.56 pulg.
  • Serie
    Hexadrive
  • UPC_NO
    685144373380
  • Tipo de montaje
    Destornillador central ajustable
  • Peso
    30.95 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo