7050 1 1/8

Lovejoy
7050 1 1/8

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Econoline, 1.1250 pulg. de diámetro de orificio, 7.0000 pulg. de diámetro exterior, 4.13 pulg. de OAL
Artículo MI #00836295
No. Fabricante 7050 1 1/8
Precio2,002.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
7050 1 1/8

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Econoline, 1.1250 pulg. de diámetro de orificio, 7.0000 pulg. de diámetro exterior, 4.13 pulg. de OAL
Artículo MI #00836295
No. Fabricante 7050 1 1/8
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
Precio2,002.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7050-1-1/8-PULLEY

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    B
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    3.69 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    6.65 pulg.
  • Diámetro exterior
    7 pulg.
  • Capacidad de par
    180 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de bridas móviles
    1
  • Viaje total
    2.2 pulg.
  • Relación máxima de velocidad conducida
    1.8:1
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Longitud total
    4.13 pulg.
  • Diámetro del cubo del resorte
    3.13 pulg.
  • Serie
    Econoline
  • UPC_NO
    685144278678
  • Tipo de montaje
    Destornillador central ajustable
  • Peso
    7.63 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo