Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa1422V
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Diámetro de paso mínimo2.21 pulg.
- Diámetro de paso máximo5.8 pulg.
- Diámetro exterior6 pulg.
- Capacidad de par27 pulg.
- Número de bridas móviles2
- Relación máxima de velocidad conducida2.6:1
- Material de la bridaHierro fundido
- Longitud total4.62 pulg.
- Longitud hasta el centro de ranura2-1/2 pulg.
- Longitud a través del orificio2-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte2.88 pulg.
- SerieHexadrive
- UPC_NO685144210890
- Tipo de montajeDestornillador central ajustable
- Peso6.88 lb