21401 X 7/8

Lovejoy
21401 X 7/8

68514421107 Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Hexadrive, 7/8 pulg. Diámetro de orificio, 6 pulg. OD, 4.62 pulg. OAL
Artículo MI #00836549
No. Fabricante 21401 X 7/8
Precio2,071.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
21401 X 7/8

68514421107 Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Hexadrive, 7/8 pulg. Diámetro de orificio, 6 pulg. OD, 4.62 pulg. OAL
Artículo MI #00836549
No. Fabricante 21401 X 7/8
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
Precio2,071.94 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
21401-7/8-PULLEY

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    1422V
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    2.21 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    5.8 pulg.
  • Diámetro exterior
    6 pulg.
  • Capacidad de par
    36 pulg.
  • Número de bridas móviles
    2
  • Relación máxima de velocidad conducida
    2.6:1
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Longitud total
    4.62 pulg.
  • Longitud hasta el centro de ranura
    2-1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del cubo del resorte
    2.88 pulg.
  • Serie
    Hexadrive
  • UPC_NO
    685144211071
  • Tipo de montaje
    Destornillador central ajustable
  • Peso
    6.88 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo