Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa1422V
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Diámetro de paso mínimo1.9 pulg.
- Diámetro de paso máximo5.8 pulg.
- Diámetro exterior6 pulg.
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Número de bridas móviles2
- Relación máxima de velocidad conducida9.3:1
- Material de la bridaHierro fundido
- Longitud total7 pulg.
- Longitud hasta el centro de ranura1-1/2 pulg.
- Longitud a través del orificio7 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte2.69 pulg.
- SerieWB
- UPC_NO685144316714
- Tipo de montajeDestornillador central fijo
- Peso7.50 lb