Descripción general
- Centro cerrado|Sensor de carga|Valvado: reducción del nivel de ruido hidráulico y características óptimas de ganancia de caudal en todos los modelos.|Válvula de retención de dirección manual para dirección manual limitada.|Todos los modelos pueden funcionar a presiones de hasta 172 bar [2500 PSI]|Directamente intercambiable con aplicaciones pasadas y presentes.|Centro abierto
Especificaciones
- Serie3
- Desplazamiento4.5 pulg.3/r
- Caudal máximo4 gpm
- Presión máxima del sistema1000 psi
- Caudal continuo23 l/min
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistema93 °C
- Tipo de circuito neutroCentro cerrado
- Tamaño del puertoSAE 6 (9/16–18 UNF)
- Tipo de reacciónReacción de carga
- Sexo de conexiónMujer
- Tipo de montaje2X .375-24 UNF-2B Cara del puerto 4X .375-16 UNC-2B Cara de montaje
- Rango de presión de funcionamiento172 bar
- Altura total3.70 pulg.
- Longitud total5.35 pulg.
- Ancho general5.67 pulg.
- Configuración de puertosSAE 6 (9/16–18 UNF)
- Filtración recomendadaLimpieza ISO 18/13
- Fluidos recomendadosConsulte el boletín técnico de Eaton 3-401
- Presión de trabajo172 bar