212-1024-002
Unidad de control de dirección hidráulica - Serie 3 , caudal máximo de 4 gpm, puerto de 9/16-18 pulg., 9.7 pulg.3/r
Artículo MI #00836682
No. Fabricante 212-1024-002
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de control de dirección hidráulica - Serie 3 , caudal máximo de 4 gpm, puerto de 9/16-18 pulg., 9.7 pulg.3/r
Artículo MI #00836682
No. Fabricante 212-1024-002
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
212-1024 CONTROL DE DIRECCIÓN(201-1138-002)
  • Válvula de retención de dirección manual para dirección manual limitada.|Centro abierto|Directamente intercambiable con aplicaciones pasadas y presentes.|Valving: características de ganancia de caudal óptimo de nivel de ruido hidráulico reducido en todos los modelos.|Detección de carga|Todos los modelos pueden funcionar a presiones de hasta 172 bar [2500 PSI]|Centro cerrado

Especificaciones

  • Serie
    3
  • Desplazamiento
    9.7 pulg.3/r
  • Caudal máximo
    4 gpm
  • Presión máxima del sistema
    1000 psi
  • Caudal continuo
    23 l/min
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    93 °C
  • Tipo de circuito neutro
    Centro cerrado
  • Tamaño del puerto
    SAE 6 (9/16–18 UNF)
  • Tipo de reacción
    Reacción de carga
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de montaje
    2X .375-24 UNF-2B Cara del puerto 4X .375-16 UNC-2B Cara de montaje
  • Rango de presión de funcionamiento
    172 bar
  • Altura total
    3.70 pulg.
  • Longitud total
    5.81 pulg.
  • Ancho general
    5.67 pulg.
  • Configuración de puertos
    SAE 6 (9/16–18 UNF)
  • Filtración recomendada
    Limpieza ISO 18/13
  • Fluidos recomendados
    Consulte el boletín técnico de Eaton 3-401
  • Presión de trabajo
    172 bar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo