Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaB
- Diámetro interno1 pulg.
- Diámetro de paso mínimo5 pulg.
- Diámetro de paso máximo7.9 pulg.
- Diámetro exterior8-1/4 pulg.
- Capacidad de par72 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de bridas móviles1
- Viaje total2.2 pulg.
- Relación máxima de velocidad conducida1.58:1
- Material de la bridaHierro fundido
- Longitud total4.38 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte3.13 pulg.
- SerieEconoline
- UPC_NO685144278760
- Tipo de montajeDestornillador central ajustable
- Peso10.00 lb